Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spender 7135 H200xB90xT100ca.mm weiß 1 Spender


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8685-5170094211
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     7135
EAN/GTIN:
     5033848035106
Suchbegriffe:
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
Hotelseifenspender
Lotionspender
für Toilettensitzreiniger von SCOTT® · reinigungsfreundliche Hochglanzoberfläche · Verschluss- und Spenderentnahmemechanismus: Druckknopf · Fassungsvermögen 400 ml · ideal in stark frequentierten Waschräumen · Weitere technische Eigenschaften Material: Kunststoff
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Breite ca.:
90 mm
Höhe ca.:
200 mm
Tiefe ca.:
100 mm
Marke:
KIMBERLY-CLARK
NW-Class:
Seifenspender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,76*
€ 49,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,55*
€ 48,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,43*
€ 45,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,73*
€ 44,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,11*
€ 44,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.