Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerschutzschild m. DIN-9-Glas u. Vorsatzglas 90x110mm Ku.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8685-5170088679
Hersteller:
     Schmico Schweißtechnik
Herst.-Nr.:
     2317MIT GLAS KOMPLETT
EAN/GTIN:
     4015833412209
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freisichtschild
Handschutzschild
Handschweißschild
Handschweißschirm
aus glasfaserverstärktem Kunststoff · gekröpfte Form · mit Kunststoff-Handgriff · mit DIN-9-Glas und Vorsatzglas · Weitere technische Eigenschaften Ausführung: mit DIN-9-Glas und Vorsatzglas
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Sichtfeld:
90 x 110 mm
NW-Class:
Schweisserschutzschild
Weitere Suchbegriffe: Schweißer-Handschild, Schweißerhandschutzschild, Werftschild, Kopfschweißschirm, Schweißer-Kopfschild, Schweißer-Kopfschutzschild, Schweißerkopfschirm, Vorsatzgläser, vorsatzgläser 90x110, vorsatzgläser, Augenschutz, Gesichtsschutz, Schutzschild, Schweißerhelm, Schweißerschutz, Schweißerschutzschilde, 4000370205, 370205
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
119
€ 5,59*
ab € 10,11*
€ 14,63*
4 Tage
127
€ 5,99*
ab € 10,56*
€ 15,24*
6 Tage
177
€ 5,99*
ab € 10,69*
€ 15,31*
5 Tage
170
€ 8,90*
ab € 10,80425*
€ 15,51425*
Lager 8685
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 15,67*
€ 22,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
04.01.005102
ab € 0,122*
Zubehör
k.A.
04.01.518110
ab € 0,41*
Zubehör
k.A.
04.01.518311
ab € 0,41*
Zubehör
k.A.
04.01.518312
ab € 0,41*
Zubehör
k.A.
04.01.051819
ab € 0,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.