Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHMICO 2317MIT GLAS KOMPLETT Schweißerschutzschild mit DIN-9-Glas und Vorsatzg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHMICO 2317MIT GLAS KOMPLETT Schweißerschutzschild mit DIN-9-Glas und Vorsatzg
SCHMICO 2317MIT GLAS KOMPLETT Schweißerschutzschild mit DIN-9-Glas und Vorsatzg
SCHMICO 2317MIT GLAS KOMPLETT Schweißerschutzschild mit DIN-9-Glas und Vorsatzg
Artikel-Nr.:
     1955B-2000250743
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     2317MIT GLAS KOMPLETT
EAN/GTIN:
     4015833412209
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freisichtschild
Handschutzschild
Handschweißschild
Handschweißschirm
Schweißerschutzschild m.DIN-9-Glas u.Vorsatzglas 90x110mm Ku.SCHMICO aus glasfaserverstärktem Kunststoff · gekröpfte Form · mit Kunststoff-Handgriff · mit DIN-9-Glas und VorsatzglasWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: mit DIN-9-Glas und Vorsatzglas
Weitere Informationen:
eClassID:
40011503
HerstellerNr:
2317MIT GLAS KOMPLETT
Werksnummer:
4000370205
Länge netto mm:
430,00
Breite netto mm:
260,00
Höhe netto mm:
135,00
Gewicht netto Kg:
0,580000
Gewicht brutto Kg:
0,580000
Ursprungsland:
IN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Produktart:
Schweißerschutzschild
Ausfuehrung:
Kunststoff
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
105
€ 5,59*
ab € 10,12*
€ 14,24*
4 Tage
112
€ 5,99*
ab € 10,01*
€ 14,36*
Lager 1955
153
€ 5,99*
ab € 10,68*
€ 14,96*
5 Tage
170
€ 8,90*
ab € 10,77425*
€ 15,15425*
4 Tage
150
€ 4,99*
ab € 10,80*
€ 15,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
04.01.005102
ab € 0,123*
Zubehör
k.A.
04.01.518110
ab € 0,41*
Zubehör
k.A.
04.01.518311
ab € 0,41*
Zubehör
k.A.
04.01.518312
ab € 0,41*
Zubehör
k.A.
04.01.051819
ab € 0,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.