Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forstsicherheitsstiefel NoRisk Gr.44 schwarz/orange Leder S3 SRC EN20345/EN17249


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8685-5170083573
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Forstschutzstiefel
Forstsicherheitsstiefel
Forststiefel
Schnittschutzstiefel
nach DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC · EN ISO 17249:2004 · Schnittschutzklasse 1 · Obermaterial: robustes Rindleder · atmungsaktives Dri-Lex Comfort-Lining · Stahlkappe · Stahlzwischensohle · Überkappe · Lederbrandsohle · Klima-Kork-System · Weitere technische Eigenschaften Zehenschutzkappe: Stahl · Kategorie: III · Zwischensohle: Stahl · Ausführung: Überkappe · Norm: EN ISO 20345 / EN ISO 17249
Weitere Informationen:
Material:
Rindleder
Farbe:
schwarz/orange
Größe:
44
Schutzklasse:
S3 SRC
Schnittschutzklasse:
Klasse 1
NW-Class:
Forstsicherheitsstiefel
PSA-Kategorie:
III
Weitere Suchbegriffe: Waldarbeiterstiefel, forstsicherheitsstiefel s3, forstschutzstiefel, forststiefel gr 44, Forstschuhe, Schnittschutz, Waldarbeiterschuhe, 4000373504, 373504
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,45*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 181,16*
€ 215,58
pro Paar
ab 2 Paar
€ 178,17*
€ 212,02
pro Paar
ab 5 Paar
€ 169,86*
€ 202,13
pro Paar
ab 10 Paar
€ 161,83*
€ 192,58
pro Paar
ab 500 Paar
€ 145,45*
€ 173,09
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.