| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-5170081602 Herst.-Nr.: 12909003 EAN/GTIN: 4260042673648 |
| | |
|
| | |
| nach EN 397 und integriertes Visier nach EN 166 · Zusatzprüfung Kälte (-30 °C) · aus Polyethylen · Visier mit hochwertiger, beidseitiger Beschichtung · heruntergezogene Helmschale · für Brillenträger geeignet · Aussparungen im Ohrbereich, für besseren Sitz für Gehörschützer · seitliche Slots für Gehörschützer (30mm) · Regenrinne · stabile, sehr bequeme 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung mit hochsaugfähigem Schweißband · Kinnriemenhalterung · Kopfumfang 51-64 cm · Weitere technische Eigenschaften Kopfumfang: 51-64cm · Norm: EN 397 · Gewicht ca.: 475g Weitere Informationen: | | Ausführung: | 6-Punkt, Polycarbonatvisier | Material: | Polyethylen | Farbe: | signalweiß | Marke: | VOSS | NW-Class: | Schutzhelm | PSA-Kategorie: | III |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, Augenschutzschild, Gesichtsschutz, Gesichtsschutzscheibe, Gesichtsschutzschild, Gesichtsschutzschirm, Gesichtsvisier, Schutzscheibe Helm, Visier, arbeitsschutzhelm weiß, augenschutzschild, pe schutzhelm, Elektrikerhelm, Helm, Kletterhelm, Kopfschutz, Schutzschirm, Visor Light, 4000370400, 370400 |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 28,29* | € 35,52* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 28,44* | € 35,56* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 27,77* | € 36,21* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 29,27* | € 36,61* | | | | Lager 8685 | | | | 1 | | € 6,80* | ab € 33,69* | € 42,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|