Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gussowpinsel Gr.14 B.10mm Spitzenqual.helle Borsten Weißbl.lang.roh.Holzstiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8685-5170043145
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Borstenpinsel (Künstler)
helle Borsten · Nickelzwinge · langer Stiel · Weitere technische Eigenschaften Zwinge: Weißblech · Qualität: Spitzenqual. · Bestückung: helle Borsten · Stiel: langer roher Holzstiel
Weitere Informationen:
Höhe:
10 mm
Länge:
315 mm
Breite:
10 mm
Größe:
14
NW-Class:
Gussowpinsel
Weitere Suchbegriffe: Gussowpinsel, borstenpinsel (künstler) größe 14, borstenpinsel (künstler), gussowpinsel gr.14, Kleinpinsel, Künstlerpinsel, Pinsel, 4000817440, 817440
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,80*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.