Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizkörperpinsel B.40mm Borsten-L.50mm helle Chinaborste Profi-Maler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8685-5170043131
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Heizkörperpinsel
beste helle Borste · für höchste Ansprüche · Kupferzwinge · roher Holzstiel · Weitere technische Eigenschaften Zwinge: Kupfer · Bestückung: helle Chinaborste · Stiel: roher Holzstiel
Weitere Informationen:
Breite:
40 mm
Größe:
1,5 ?
Größe mm:
40 mm
Qualität:
Profi-Maler
Borstenlänge:
50 mm
NW-Class:
Heizkoerperpinsel
Weitere Suchbegriffe: borstenpinsel (handwerk) 4cm, borstenpinsel (handwerk), borstenpinsel (handwerk) naturborste, Malerwerkzeug, Pinsel, 4000817416, 817416
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,62*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.