Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizkörperpinsel B.50mm Borsten-L.50mm Mischb.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8685-5170043124
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Heizkörperpinsel
helle Mischborste · für hohe Ansprüche · Nickelzwinge · roher Holzstiel · Weitere technische Eigenschaften Zwinge: Nickel · Bestückung: Mischborste · Stiel: roher Holzstiel
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Größe:
2 ?
Größe mm:
50 mm
Qualität:
Profi
Borstenlänge:
50 mm
NW-Class:
Heizkoerperpinsel
Weitere Suchbegriffe: heizkörperpinsel 50 mm chinaborste, borstenpinsel (handwerk), borstenpinsel (handwerk) naturborste, Malerwerkzeug, Pinsel, 4000817409, 817409
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.