Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizkörperpinsel B.40mm Borsten-L.48mm Mischb.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8685-5170043123
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Heizkörperpinsel
helle Mischborste · für hohe Ansprüche · Nickelzwinge · roher Holzstiel · Weitere technische Eigenschaften Zwinge: Nickel · Bestückung: Mischborste · Stiel: roher Holzstiel
Weitere Informationen:
Breite:
40 mm
Größe:
1,5 ?
Größe mm:
40 mm
Qualität:
Profi
Borstenlänge:
48 mm
NW-Class:
Heizkoerperpinsel
Weitere Suchbegriffe: borstenpinsel (handwerk) 4cm, borstenpinsel (handwerk), borstenpinsel (handwerk) naturborste, Malerwerkzeug, Pinsel, 4000817408, 817408
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,98*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.