Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizkörperpinsel B.75mm Borsten-L.50mm graue Mischb.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8685-5170043119
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Heizkörperpinsel
graue Mischborste · Weißblechzwinge · roher Holzstiel · Weitere technische Eigenschaften Zwinge: Weißblech · Bestückung: graue Mischborste · Stiel: roher Holzstiel
Weitere Informationen:
Breite:
75 mm
Größe:
3 ?
Größe mm:
75 mm
Qualität:
Industrie
Borstenlänge:
50 mm
NW-Class:
Heizkoerperpinsel
Weitere Suchbegriffe: borstenpinsel (handwerk) naturborste, borstenpinsel (handwerk), heizkörperpinsel 75 mm, Malerwerkzeug, Pinsel, 4000817404, 817404
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,65*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.