Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrie-Lackierpinsel Gr.mm 100 4 Zoll schwarze Mischb.Industrie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8685-5170043102
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Farbpinsel
flach · 5. Stärke · schwarze Mischborste · lackierter Holzstiel mit Weißblechzwinge · Weitere technische Eigenschaften Zwinge: Weißblech · Bestückung: schwarze Mischborste · Stiel: lackiertes Holz
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Stärke:
5.
Größe:
4 ?
Größe mm:
100 mm
Qualität:
Industrie
NW-Class:
Lackierpinsel
Weitere Suchbegriffe: Flachpinsel (Handwerk), Lackierpinsel, Lasurpinsel, farbpinsel 10cm, flachpinsel (handwerk), Maler-/Lackierpinsel, Malerzubehör, Pinsel, 4000817386, 817386
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,36*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.