Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizkörperpinsel B.50mm Borsten-L.45mm graue Mischb.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8685-5170007166
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Heizkörperpinsel
graue Mischborste · Weißblechzwinge · roher Holzstiel · Weitere technische Eigenschaften Zwinge: Weißblech · Bestückung: graue Mischborste · Stiel: roher Holzstiel
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Größe:
2 ?
Größe mm:
50 mm
Qualität:
Industrie
Borstenlänge:
45 mm
NW-Class:
Heizkoerperpinsel
Weitere Suchbegriffe: heizkörperpinsel 50 mm chinaborste, borstenpinsel (handwerk), borstenpinsel (handwerk) naturborste, Malerwerkzeug, Pinsel, 4000817402, 817402
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,14*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.