Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizkörperpinsel B.40mm Borsten-L.45mm graue Mischb.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8685-5170007165
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Heizkörperpinsel
graue Mischborste · Weißblechzwinge · roher Holzstiel · Weitere technische Eigenschaften Zwinge: Weißblech · Bestückung: graue Mischborste · Stiel: roher Holzstiel
Weitere Informationen:
Breite:
40 mm
Größe:
1,5 ?
Größe mm:
40 mm
Qualität:
Industrie
Borstenlänge:
45 mm
NW-Class:
Heizkoerperpinsel
Weitere Suchbegriffe: borstenpinsel (handwerk) 4cm, borstenpinsel (handwerk), borstenpinsel (handwerk) naturborste, Malerwerkzeug, Pinsel, 4000817401, 817401
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,91*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.