| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-5170004128 Herst.-Nr.: 205420-9FB.03 EAN/GTIN: 5705332037322 |
| |
|
| | |
| EN 343 · bei 30 °C waschbar · Comfort Stretch (210 g) Polyurethan/Polyester · Jacke mit verdecktem Reißverschluss und Patte mit Klettverschluss · verdeckte Kapuze mit Innen-Zugband · 2 Außentaschen mit Patte · Ärmelbund mit Gummizug und weitenregulierbarem Klettverschluss · Tunnelzug im Saum mit Reflexstreifen · Material ist weich, geschmeidig und komfortabel, reißfest und kältebeständig · Weitere technische Eigenschaften Kategorie: II Weitere Informationen: | | Material: | 100 % Polyester | Farbe: | marine | Größe: | M | Marke: | OCEAN | NW-Class: | Regenschutzjacke | PSA-Kategorie: | II |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, regenjacke dunkelblau gr l, regenjacke, regenjacke blau, PU Regenjacke, PU Regenschutz-Jacke, Regenjacken, Regenschutzbekleidung, Regenschutz-Jacke, 4000380050, 380050 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8685 | | | | | | Frei Haus | ab € 95,69* | € 121,38* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 98,70* | € 124,88* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 103,32* | € 129,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|