Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regenschutz-Jacke Comfort Stretch, Farbe marine, Gr. L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regenschutz-Jacke Comfort Stretch, Farbe marine, Gr. L
Regenschutz-Jacke Comfort Stretch, Farbe marine, Gr. L
Regenschutz-Jacke Comfort Stretch, Farbe marine, Gr. L
Artikel-Nr.:
     369-E6408181
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     E6408181
EAN/GTIN:
     5705332037339
Suchbegriffe:
Regenjacke
Regenparka
Regenschutzbluse
Regenschutzjacke
Regenschutz-Jacken "Comfort Stretch" Aus 100% Polyurethan/Polyester, 210 g/m2 ∙ Nach EN 343 Kat. II ∙ Bei 30 °C waschbar ∙ Jacke mit verdecktem Reißverschluss und Patte mit Klettverschluss ∙ Verdeckte Kapuze mit Innen-Zugband ∙ 2 Außentaschen mit Patte ∙ Ärmelbund mit Gummizug und weitenregulierbarem Klettverschluss ∙ Tunnelzug im Saum mit Reflexstreifen ∙ Material ist weich, geschmeidig und komfortabel, reißfest und kältebeständig ∙ Farbe marine
Weitere Informationen:
Farbe:
marine
Größe:
L
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 96,38*
€ 121,41*
4 Tage
105
€ 7,90*
ab € 99,16*
€ 124,96*
Lager 369
Frei Haus
ab € 102,50*
€ 130,14*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,14*
€ 154,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,99*
€ 152,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,00*
€ 143,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,05*
€ 135,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,50*
€ 121,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.