Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafix 4962, 50m x 25mm, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815004840
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04962-00010-00
EAN/GTIN:
     4005800198816
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband

tesafix® 4962

tesafix® 4962 ist ein doppelseitiges Klebeband bestehend aus einem Vliesträger und modifizierter Acrylatklebmasse. Hohe Klebkraft auf verschiedenen Untergründen. Sehr gute Benetzung auch auf rauen Oberflächen. Exzellente Temperaturbeständigkeit.
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Farbe:
Transparent
Breite:
25 mm
Stärke:
160 µm
Temperaturbeständigkeit:
80°C langfr./200°C kurzfristig
Träger:
Vlies
Klebmasse:
Modifiziertes Acrylat
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Schleifvliesband, Vlies-Schleifband, Vliesband, tesa doppelklebeband 50mx25mm, schleifvliesband, tesa vliesband, tesafix®, 4962, tesafix® 4962 50m x 25mm Transparent.tesafix 4962 50m x 25mm Transparent, Tesafix-4962, Tesa-4962, Klebeband doppelseitig, doppelseitiges Klebeband, 04962-00010-00, tesafix® 4962
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24
€ 4,60*
ab € 23,17*
€ 27,12*
Lager 8685
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 22,95*
€ 27,27*
6 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 19,35*
€ 27,84*
16 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 23,39*
€ 29,48*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 24 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
ab 60 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 120 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,459* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 327,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.