| |
|
| Artikel-Nr.: 52DVW-4962-002 Herst.-Nr.: 04962-00010-00 EAN/GTIN: 4005800198816 |
| |
|
| | |
| Eigenschaften: - Hohe Klebkraft auf unterschiedlichen Untergründen
- Sehr gute Benetzung (Aufnahme) auf rauen Oberflächen
- Exzellente Temperaturbeständigkeit
- Sehr gute Alterungs- und Feuchtigkeitsbeständigkeit
Hauptanwendungen: - Verklebung von rauen Untergründen wie z.B. Dachhimmelverklebung im KFZ-Bau.
- Für Befestigung von voluminösen Papier- und Kartonbahnen.
Weitere Informationen: | | Farbe: | transluzent | Breite: | 25 mm | Länge: | 50 m | Gesamtdicke: | 160 µm | Trägermaterial: | Vlies | Klebemasse: | Acrylat-Klebstoff | Reißkraft: | 8 N/cm | Reißdehnung: | 3 % | Klebkraft auf Stahl: | 12 N/cm | Temperaturbeständigkeit: | 80 °C (langfristig) - 200 °C (kurzfristig) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Schleifvliesband, Vlies-Schleifband, Vliesband, tesa doppelklebeband 50mx25mm, schleifvliesband, tesa vliesband, doppelseitig, fix, Premium, Vliesstoff, Dachhimmelverklebung |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 12 | | € 7,90* | ab € 19,28* | € 26,99* | | | | | 16 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 22,94* | € 27,14* | | | | Lager 52DVW | | | | 24 | | € 4,60* | ab € 23,26* | € 27,22* | | | | | | 7 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 19,20* | € 27,73* | | | | | 15 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 23,31* | € 29,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 52DVW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,4652* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Rollen | Mindestbestellmenge: 24 Rollen ( entspricht € 653,28* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 52DVW | | Versand: Lager 52DVW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,60* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52DVW | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|