Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafix 4960, 100m x 50mm, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815004826
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04960-00086-00
EAN/GTIN:
     4005800082016
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband

tesafix® 4960

tesafix® 4960 besteht aus einem Vliesträger und ist mit einer weich eingestellten licht- und alterungsbeständigen Acrylatklebmasse ausgerüstet. Das Produkt besitzt eine sehr gute Anfangsklebkraft sowie eine sehr gute Beständigkeit gegen Alterung, Lösemittel und Chemikalien.
Weitere Informationen:
Länge:
100 m
Farbe:
Transparent
Breite:
50 mm
Stärke:
100 µm
Träger:
Vlies
Klebmasse:
Acrylat
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Schleifvliesband, Vlies-Schleifband, Vliesband, beidseitiges klebeband durchsichtig tesa, schleifvliesband, tesa vliesband, tesafix®, 4960, tesafix® 4960 100m x 50mm Transparent.tesafix 4960 100m x 50mm Transparent, Tesafix-4960, Tesa-4960, Klebeband doppelseitig, doppelseitiges Klebeband, 04960-00086-00, tesafix® 4960
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
8
6
€ 7,90*
ab € 76,20*
€ 104,91*
Lager 8685
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 90,92*
€ 105,51*
5 Tage
8
6
Frei Haus
ab € 76,21*
€ 106,44*
1
Frei Haus
ab € 88,03*
€ 111,28*
1 Tag
4
1
Frei Haus
ab € 95,83*
€ 119,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 105,51*
€ 125,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,86*
€ 120,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,92*
€ 108,19
pro Stück
1 Stück enthält 100 Meter (ab € 0,9092* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 633,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.