Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafix 4960, 100m x 50mm, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04960-00086-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04960-00086-00
EAN/GTIN:
     4005800082016
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
tesafix 4960, 100m x 50mm, transparent
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Länge:
100 m
Breite:
50 mm
Menge pro VE:
6
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Schleifvliesband, Vlies-Schleifband, Vliesband, beidseitiges klebeband durchsichtig tesa, schleifvliesband, tesa vliesband, Beidseitiges Klebeband; Doppel-Klebeband; Doppelklebeband; Doppelseitiges Klebeband; Montage-Klebeband; Montageklebeband; Spiegel-Klebeband; Spiegelklebeband; Vliesband
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
8
6
€ 7,90*
ab € 76,20*
€ 104,91*
17 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 90,92*
€ 105,51*
Lager 42XH2
8
6
Frei Haus
ab € 76,21*
€ 106,44*
1
Frei Haus
ab € 88,03*
€ 111,28*
1 Tag
4
1
Frei Haus
ab € 95,83*
€ 119,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 106,44*
€ 126,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,65*
€ 120,96
pro Stück
ab 18 Stück
€ 96,81*
€ 115,20
pro Stück
ab 30 Stück
€ 92,17*
€ 109,68
pro Stück
ab 60 Stück
€ 88,76*
€ 105,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,80*
€ 94,96
pro Stück
ab 576 Stück
€ 76,21*
€ 90,69
pro Stück
1 Stück enthält 100 Meter (ab € 0,7621* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 638,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.