Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesaband 4661, 50m x 25mm, schwarz


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815004569
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04661-00008-00
EAN/GTIN:
     4005800083365
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband

tesaband® 4661

tesaband® 4661 ist ein beschichtetes Gewebeband bestehend aus einem 148 mesh Zellwollgewebe und einer Naturkautschukklebmasse. Gute Klebkraft, auch auf rauen Untergründen. Wetter- und wasserfestigkeit sowie Alterungsbeständigkeit. Sehr hohe Reißfestigkeit. Abriebfestigkeit. Glatte Abrißkanten - horizontal und vertikal.
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Farbe:
Schwarz
Breite:
25 mm
Stärke:
300 µm
Temperaturbeständigkeit:
Bis +140°C
Träger:
Acrylatbeschichtetes Gewebe
Klebmasse:
Naturkautschuk
Weitere Suchbegriffe: tesa gewebeband schwarz 50m x 25mm, gewebe-band tesa, gewebe band, tesaband®, 4661, tesaband® 4661 50m x 25mm Schwarz.tesaband 4661 50m x 25mm schwarz, Tesaband-4661, Tesa-4661, TESABAND 4661, 50M X 25MM, SCHWARZ, 04661-00008-00, tesaband® 4661
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 4,60*
ab € 18,81*
€ 24,51*
16 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 22,20*
€ 27,22*
7 Tage
unbekannt
6
€ 7,90*
ab € 21,91*
€ 31,68*
Lager 8685
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 26,01*
€ 31,86*
6
Frei Haus
ab € 22,96*
€ 35,38*
Menge:  Rollen  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 31,86*
€ 37,91
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 31,77*
€ 37,81
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 29,57*
€ 35,19
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 27,67*
€ 32,93
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 26,01*
€ 30,95
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,5202* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 191,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.