Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeband 4661 25mm x 50m schwarz


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
tesaband 4661, 50m x 25mm, schwarz
tesaband 4661, 50m x 25mm, schwarz
tesaband 4661, 50m x 25mm, schwarz
tesaband 4661, 50m x 25mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#TESA046610000800
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04661-00008-00
EAN/GTIN:
     4005800083365
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
  • beschichtetes Gewebeband aus Zellwollgewebe und einer Naturkautschukklebmasse
  • gute Klebkraft, auch auf rauen Untergründen
  • Wetter- und Wasserfestigkeit sowie Alterungsbeständigkeit
  • sehr hohe Reißfestigkeit
  • Abreibfestigkeit
  • für farbige Kennzeichnungen und Markierungen von Adren, Kabeln
  • für Kabelbandagierung
  • zum Verschließen und Bündeln
  • als Lärm- und Scheuerschutz verwendbar
Weitere Informationen:
Breite:
25 mm
Bruttogewicht:
0.2440 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Gesamtdicke:
0,3 mm
Klebkraft:
5,4 N/cm
Klebmasse:
Naturkautschuk
Marke:
Tesa
Reißdehnung:
12 %
Reißkraft:
100 N/cm
Rollenlänge:
50 m
Temperaturbeständigkeit:
140 Grad C (0,5 Stunden)
Trägermaterial:
Acrylatbeschichtetes Gewebe
Weitere Suchbegriffe: tesa gewebeband schwarz 50m x 25mm, gewebe-band tesa, gewebe band, 04661, 4661, Gewebe, GewebeKlebeband, Klebeband, tesaband
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 4,60*
ab € 18,72*
€ 24,39*
Lager 467
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 22,22*
€ 27,09*
8 Tage
unbekannt
6
€ 7,90*
ab € 22,00*
€ 31,53*
17 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 26,02*
€ 31,70*
7 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 22,02*
€ 33,15*
Menge:  Rollen  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 27,09*
€ 32,24
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 26,96*
€ 32,08
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 25,16*
€ 29,94
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 23,21*
€ 27,62
pro Rolle
ab 150 Rollen
€ 23,20*
€ 27,61
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 22,22*
€ 26,44
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,4444* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 162,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.