| |
|
| Artikel-Nr.: 52DVW-4661-001 Herst.-Nr.: 04661-00008-00 EAN/GTIN: 4005800083365 |
| |
|
| | |
| tesaband 4661 ist ein beschichtetes Gewebeband bestehend aus einem 148 mesh Zellwollgewebe und einer Naturkautschukklebmasse. Merkmale: - Gute Klebkraft, auch auf rauen Untergründen
- Wetter- und wasserfestigkeit sowie Alterungsbeständigkeit
- Sehr hohe Reißfestigkeit
- Abriebfestigkeit
- Glatte Abrißkanten - horizontal und vertikal
Hauptanwendung - Farbige Kennzeichnungen und Markierungen von Adern, Kabeln. Kabelbandagierung
- Sicherung scharfer Kanten
- Verschließen von z.B. Kartons, Dosen
- Bündeln von z.B. elektronischen Komponenten, Nägeln, Schrauben, Radfelgen, Rohren, Profilen .
- Lärm- und Scheuerschutz .
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Breite: | 25 mm | Länge: | 50 m | Gesamtdicke: | 300 µm | Trägermaterial: | acrylatbeschichtetes Gewebe, 145 Mesh | Klebemasse: | Naturkautschuk | Reißkraft: | 100 N/cm | Reißdehnung: | 12% | Klebkraft auf Stahl: | 5.8 N/cm | Temperaturbeständigkeit: | 140 °C (30 Min.) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 52DVW | | | | 6 | | € 4,60* | ab € 18,73* | € 24,36* | | | | | | 17 Tage | | | 6 | | € 5,87* | ab € 22,13* | € 27,12* | | | | | 8 Tage | | | 6 | | € 7,90* | ab € 21,90* | € 31,51* | | | | | 17 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 25,92* | € 31,68* | | | | | 7 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 21,87* | € 33,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 52DVW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,3746* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen | Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 146,16* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 52DVW | | Versand: Lager 52DVW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,60* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52DVW | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|