Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Easy Cover 4369 UV 14mx1800mm blau Folie matt


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815004287
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04369-00011-01
EAN/GTIN:
     4042448874863
Suchbegriffe:
Abdeckfolie
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp

tesa® Easy Cover 4369 UV

tesa Easy Cover® 4369 UV ist eine Kombination aus einer umweltverträglichen PE-Folie und einem UV-beständigen Gewebeband. Nach der Verklebung auch nach 2 Wochen noch leicht und sauber zu entfernen. Im Innen- und Außenbereich anwendbar.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Abdeckmaske HDPE
Länge:
14 m
Farbe:
Blau
Breite:
1800 mm
Stärke:
310 µm
Hinweis:
2 Wo. UV-Beständigkeit
Träger:
Gewebe
Klebmasse:
Naturkautschuk
Weitere Suchbegriffe: Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, abdeckband tesa, abdeckband, tesa®, Easy, Cover, 4369, UV, tesa® Easy Cover 4369 UV 14mx1800mm Blau Folie matt.tesa Easy Cover 4369 UV 14mx1800mm blau, Abdeckplane, Malerfolie, 04369-00011-01, tesa® Easy
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
8
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 5,57*
€ 8,76*
Lager 8685
nicht lagernd
8
pro Rolle
Frei Haus
ab € 6,61*
€ 8,80*
1
pro Rolle
€ 4,00*
ab € 6,29*
€ 9,14*
8 Tage
nicht lagernd
8
pro Rolle
Frei Haus
ab € 5,59*
€ 10,06*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 28,38*
€ 37,55*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Rollen
€ 8,80*
€ 10,47
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 8,68*
€ 10,33
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 8,30*
€ 9,88
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 6,61*
€ 7,87
pro Rolle
1 Rolle enthält 14 Meter (ab € 0,47215* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Rollen
Mindestbestellmenge: 8 Rollen ( entspricht € 70,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.