Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Easy Cover 4369 UV, 14m x 1800mm, blau; Folie matt


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04369-00011-01
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04369-00011-01
EAN/GTIN:
     4042448874863
Suchbegriffe:
Abdeckfolie
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
tesa Easy Cover 4369 UV, 14m x 1800mm, blau; Folie matt
Weitere Informationen:
Farbe:
blau; Folie matt
Länge:
14 m
Breite:
1800 mm
Menge pro VE:
8
Weitere Suchbegriffe: Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, abdeckband tesa, abdeckband, Abdeckfolie; Gewebe-Band; Gewebe-Klebeband; Gewebeband; Gewebeklebeband
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
8
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 5,57*
€ 8,65*
17 Tage
nicht lagernd
8
pro Rolle
Frei Haus
ab € 6,60*
€ 8,69*
1
pro Rolle
€ 4,00*
ab € 6,28*
€ 8,99*
Lager 42XH2
nicht lagernd
8
pro Rolle
Frei Haus
ab € 5,59*
€ 9,91*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 28,28*
€ 37,00*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Rollen
€ 9,91*
€ 11,79
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 9,80*
€ 11,66
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 9,47*
€ 11,27
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 8,32*
€ 9,90
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 7,40*
€ 8,81
pro Rolle
ab 80 Rollen
€ 7,39*
€ 8,79
pro Rolle
ab 480 Rollen
€ 6,97*
€ 8,29
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 5,59*
€ 6,65
pro Rolle
1 Rolle enthält 14 Meter (ab € 0,39929* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Rollen
Mindestbestellmenge: 8 Rollen ( entspricht € 79,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.