Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesakrepp 4323 Basic 50mx100mm hellbeige


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815004188
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04323-00017-00
EAN/GTIN:
     4005800066030
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband

tesakrepp® Basic 4323

Allzweckband mit flachem, schwach gekreppten Papierträger auf Basis einer Naturkautschukklebmasse. Einfachstes Abdecken und Schützen im Innenbereich, Bündeln, Verpacken, Markieren, leichtes Befestigen und zum dekorativen gestalten. Für leichte Malerarbeiten mit geringen Anforderungen und geringer Temperaturbelastung.
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Farbe:
Beige
Breite:
100 mm
Stärke:
125 µm
Träger:
Papier
Klebmasse:
Naturkautschuk
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, tesa kreppband 50m x 100 mm, abdeckband tesa, abdeckband, tesakrepp®, Basic, 4323, tesakrepp® 4323 Basic 50mx100mm Hellbeige.tesakrepp 4323 Basic 50mx100mm hellbeige, Malerband, 04323-00017-00, tesakrepp® Basic
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,60*
ab € 5,72*
€ 8,74*
7 Tage
unbekannt
18
€ 7,90*
ab € 6,13*
€ 9,36*
Lager 8685
nicht lagernd
18
Frei Haus
ab € 7,33*
€ 9,42*
6 Tage
unbekannt
18
Frei Haus
ab € 6,14*
€ 9,94*
18
Frei Haus
ab € 10,38*
€ 13,26*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 18 Rollen
€ 9,42*
€ 11,21
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 9,14*
€ 10,88
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 7,33*
€ 8,72
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,1466* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 18 Rollen
Mindestbestellmenge: 18 Rollen ( entspricht € 169,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.