Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Warensicherung
>
Klebeband
>
Kreppklebeband
>
Flachkrepp-Klebeband
>
Artikel
tesakrepp 4309, 50m x 50mm, hellbraun
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
8685-2815004111
Hersteller:
tesa
Herst.-Nr.:
04309-00015-01
EAN/GTIN:
4005800220609
Suchbegriffe:
Flachkrepp-Klebeband
Flachkreppband
Abdeckband
Abklebeband
tesakrepp® 4309
tesakrepp® 4309 ist ein schwach gekrepptes, besonders dehnbares und flexibles Papierabdeckband, das speziell über eine sehr gute Anfangsklebkraft verfügt. Das Produkt besitzt eine sehr gute Lack- und Füllerhaftung und ist nassschlifffest. Nach der Ofentrocknung lässt sich tesakrepp® 4309 einfach abziehen.
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Farbe:
Braun
Breite:
50 mm
Stärke:
170 µm
Temperaturbeständigkeit:
Bis +120°C
Farbvariante:
Hellbraun
Träger:
Papier, leicht gekreppt
Klebmasse:
Naturkautschuk
... >
Kleben / Dichten
>
Klebebänder
>
Abdeckklebebänder
Weitere Suchbegriffe:
Klebeband Krepp
,
Krepp-Klebeband
,
Kreppband
,
Kreppklebeband
,
Malerabdeckband
,
Malerkrepp
,
Tapeten-Abdeckband
,
Tapetenband
,
Tapetenklebeband
,
abdeckband tesa beige 50mm x 50m
,
abdeckband tesa
,
abdeckband 50 mm
,
tesakrepp®
,
4309
,
tesakrepp® 4309 50m x 50mm Hellbraun.tesakrepp 4309 50m x 50mm hellbraun
,
Malerband
,
04309-00015-01
,
tesakrepp® 4309
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 467
17 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,87*
ab € 5,53*
€ 7,29*
Lager 108
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 5,39*
€ 7,79*
Lager 955
3 Tage
604
1
pro Packung
€ 8,90*
ab € 5,96*
€ 8,24*
Lager 7223
5 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,51*
€ 8,51*
Lager 8685
17 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 6,80*
ab € 6,57*
€ 8,56*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück (
entspricht € 51,36* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 8685
Versand:
Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 8685
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tesa 4309 Papier Abdeckband Beige, Stärke 0.17mm Naturgummi-Kleber 19mm x 50m
tesa
04309-00011-01
ab € 2,09*
Sonstiges
tesa Kreppband tesakrepp® 4309, für Lackierarbeiten, 30mm, 50m/Rolle
tesa
04309-00013-01
ab € 3,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen