Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesakrepp 4309, 50m x 50mm, hellbraun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     7223-04309-00015-01
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04309-00015-01
EAN/GTIN:
     4005800220609
Suchbegriffe:
Flachkrepp-Klebeband
Flachkreppband
Abdeckband
Abklebeband
tesakrepp 4309, 50m x 50mm, hellbraun
Weitere Informationen:
Farbe:
hellbraun
Länge:
50 m
Breite:
50 mm
Menge pro VE:
6
Weitere Suchbegriffe: Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, abdeckband tesa beige 50mm x 50m, abdeckband tesa, abdeckband 50 mm, Abdeckband; Abklebeband; Deko-Tape; Flachkrepp-Klebeband; Flachkreppband; Klebeband Krepp; Krepp-Klebeband; Kreppband; Kreppklebeband; Malerkrepp; Masking Tape; Motiv-Klebeband; Washi Tape
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,87*
ab € 5,55*
€ 7,31*
2 Tage
377
1
pro Packung
€ 8,90*
ab € 5,93*
€ 8,22*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 5,97*
€ 8,44*
Lager 7223
12
6
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,53*
€ 8,49*
16 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 6,80*
ab € 6,52*
€ 8,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 18 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 864 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 50,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
tesa
04309-00011-01
ab € 2,13*
Sonstiges
tesa
04309-00013-01
ab € 3,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.