Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesapack 4124 PVC, 66m x 75mm, chamois


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815003849
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04124-00099-00
EAN/GTIN:
     4005800019487
Suchbegriffe:
Beschreibbares Klebeband
Klebeband beschreibbar
PVC-Band
PVC-Klebeband

tesapack® 4124

tesapack® 4124 ist ein Premium Verpackungsklebeband auf Basis einer PVC-Folie mit einer starken Naturkautschukklebmasse. Gleichmäßig und leise abrollend, sehr hohe Reißfestigkeit, sehr gut geeignet für die manuelle und maschinelle Verarbeitung.
Weitere Informationen:
Länge:
66 m
Farbe:
Gelb
Breite:
75 mm
Stärke:
65 µm
Farbvariante:
Chamois
Träger:
PVC-Film
Weitere Suchbegriffe: PVC-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa paketband 75mmx66m, pvc-band, pvc-klebeband 66m, tesapack®, 4124, tesapack® 4124 PVC 66m x 75mm Chamois.tesapack 4124 PVC 66m x 75mm chamois, Tesapack-4124, Tesa-4124, Verpackungsband, 04124-00099-00, tesapack® 4124
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,87*
ab € 6,46*
€ 8,84*
6 Tage
nicht lagernd
24
€ 7,90*
ab € 6,39*
€ 9,43*
Lager 8685
nicht lagernd
24
Frei Haus
ab € 7,63*
€ 9,48*
4
€ 5,50*
ab € 7,04*
€ 9,78*
5 Tage
nicht lagernd
24
Frei Haus
ab € 6,46*
€ 9,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
1 Stück enthält 66 Meter (ab € 0,11561* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 227,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
K20B 692013
ab € 9,18*
Zubehör
k.A.
ab € 46,77*
Zubehör
Strenge
ab € 27,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.