Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesapack 4124 PVC, 66m x 75mm, chamois


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04124-00099-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04124-00099-00
EAN/GTIN:
     4005800019487
Suchbegriffe:
Beschreibbares Klebeband
Klebeband beschreibbar
PVC-Band
PVC-Klebeband
tesapack 4124 PVC, 66m x 75mm, chamois
Weitere Informationen:
Farbe:
chamois
Länge:
66 m
Breite:
75 mm
Menge pro VE:
4
Weitere Suchbegriffe: PVC-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa paketband 75mmx66m, pvc-band, pvc-klebeband 66m, Packband; Packklebeband; Paket-Klebeband; Paketband; Paketierband; Paketklebeband; PVC-Band; PVC-Klebeband; PVC-Packband; Verpackungsklebeband
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,87*
ab € 6,46*
€ 8,84*
6 Tage
nicht lagernd
24
€ 7,90*
ab € 6,39*
€ 9,43*
17 Tage
nicht lagernd
24
Frei Haus
ab € 7,63*
€ 9,48*
4
€ 5,50*
ab € 7,04*
€ 9,78*
Lager 42XH2
nicht lagernd
24
Frei Haus
ab € 6,46*
€ 9,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 72 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 120 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 240 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 960 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
1 Stück enthält 66 Meter (ab € 0,09788* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 236,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
K20B 692013
ab € 9,18*
Zubehör
k.A.
ab € 46,77*
Zubehör
Strenge
ab € 27,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.