Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packband tesapack 4124 75mmx66m PVC braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     467-#TESA04124-00099
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04124-00099
EAN/GTIN:
     4005800019487
Suchbegriffe:
Beschreibbares Klebeband
Klebeband beschreibbar
PVC-Band
PVC-Klebeband
  • Verpackungsklebeband (Packhilfsmittel) tesapack 4124
  • Werkstoff: PVC
  • Bandgröße (L x B): 66 m x 38 mm
  • Ausführung: selbstklebend, Klebemasse lösungsmittelfrei
  • Reißfestigkeit: hoch
  • Trägermaterial: PVC
  • Abrollgeräusch: gering
Weitere Informationen:
Abrollgeräusch:
gering
Bandbreite:
75 mm
Bandlänge:
66 m
Breite:
75 mm
Bruttogewicht:
0.335 kg
doppelseitig:
nein
Farbe:
braun
Farbname:
braun
Kerndurchmesser:
76 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Tesa
Material:
PVC (Polyvinylchlorid)
Materialstärke:
65 mic
Reißfestigkeit:
hoch
Rollenlänge:
66 m
Trägermaterial:
PVC
Weitere Suchbegriffe: PVC-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa paketband 75mmx66m, pvc-band, pvc-klebeband 66m, 04124, Klebeband, Kunststoff, Kunststoff-Packband, KunststoffPackband, Päckchen, Päckchen-Klebeband, PäckchenKlebeband, Paket, PaketKlebeband, Verpackungs, Verpackungs-Klebeband
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
4
€ 5,87*
ab € 6,48*
€ 8,65*
5 Tage
24
24
€ 7,90*
ab € 6,45*
€ 9,44*
16 Tage
nicht lagernd
24
Frei Haus
ab € 7,65*
€ 9,49*
4
€ 5,50*
ab € 7,00*
€ 9,60*
6 Tage
24
24
Frei Haus
ab € 6,43*
€ 9,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
1 Stück enthält 66 Meter (ab € 0,09819* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 34,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
K20B 692013
ab € 9,12*
Zubehör
k.A.
ab € 47,21*
Zubehör
Strenge
ab € 27,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.