Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesapack 4024 PP, 66mx75mm, Transp.


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815003723
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04024-00037-04
EAN/GTIN:
     4005800195631
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband

tesapack® 4024 PP Folie

tesapack® 4024 ist ein Verpackungsklebeband auf Basis einer PP-Folie und einer speziellen Acrylatdispersionsklebmasse (HiTack) mit besonders hoher Anfangsklebkraft. Dadurch wird ein sofortiger und sicherer Verschluss des Kartons nach der Verklebung erziel
Weitere Informationen:
Länge:
66 m
Farbe:
Transparent
Breite:
75 mm
Stärke:
50 µm
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa packband 66m transparent, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, tesapack®, 4024, PP, Folie, tesapack® 4024 PP 66mx75mm Transp..tesapack 4024 PP 66mx75mm Transp., tesapack-4024, Tesa-4024, Verpackungsband, 04024-00037-04, tesapack® 4024
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
24
€ 7,90*
ab € 2,81*
€ 4,30*
Lager 8685
nicht lagernd
24
Frei Haus
ab € 3,35*
€ 4,32*
7 Tage
unbekannt
24
Frei Haus
ab € 2,84*
€ 4,73*
10 Tage
unbekannt
24
Frei Haus
ab € 3,93*
€ 5,07*
4
€ 4,60*
ab € 3,05*
€ 5,17*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Rollen
€ 4,32*
€ 5,14
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 4,15*
€ 4,94
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 3,35*
€ 3,99
pro Rolle
1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,05076* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Rollen
Mindestbestellmenge: 24 Rollen ( entspricht € 103,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
K20B 692013
ab € 9,18*
Zubehör
k.A.
ab € 46,77*
Zubehör
Strenge
ab € 27,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.