| |
|
| Artikel-Nr.: 52DVW-4024-005 Herst.-Nr.: 04024-00037-04 EAN/GTIN: 4005800195631 |
| |
|
| | |
| tesapack 4024 PP Packband leise: tesapack 4024 ist ein Verpackungsklebeband auf Basis einer PP-Folie und einer speziellen Acrylatdispersionsklebmasse (HiTack) mit besonders hoher Anfangsklebkraft. Dadurch wird ein sofortiger und sicherer Verschluss des Kartons nach der Verklebung erzielt. Eigenschaften: - Geräuscharmes Abrollen
- Sehr hohe UV-, Alterungs- und Temperaturbeständigkeit für eine längere Lagerdauer
- Verarbeitbar mit allen gebräuchlichen Handabrollern
- Lösungsmittelfreie Klebmasse
- hohe Anfangsklebkraft
Hauptanwendung: - Problemlose manuelle Verarbeitung
- Universell einsetzbar für den Verschluss von leichten bis mittelschweren Versandschachteln
Weitere Informationen: | | Farbe: | transparent | Breite: | 75 mm | Länge: | 66 m | Gesamtdicke: | 52 µm | Trägermaterial: | Vlies | Klebemasse: | Acrylat-Klebstoff | Reißkraft: | 45 N/cm | Reißdehnung: | 140 % | Klebkraft auf Stahl: | 3 N/cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa packband 66m transparent, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, paketband, packband, verpackungsband, verpackung, paket, karton, umzug, umzugskarton, packbandabroller, tesa paketband, tesa packband, paketband dm, paketklebeband dm, paketband mit logo, 3M, tesa pack, packband transparent, paketband papier, paketband ka |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 24 | | € 7,90* | ab € 2,81* | € 4,31* | | | | | 16 Tage | | | 24 | | Frei Haus | ab € 3,35* | € 4,32* | | | | | 6 Tage | | | 24 | | Frei Haus | ab € 2,82* | € 4,73* | | | | | 10 Tage | | | 24 | | Frei Haus | ab € 3,94* | € 5,07* | | | | Lager 52DVW | | | | 4 | | € 4,60* | ab € 3,04* | € 5,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 52DVW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,04607* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Rollen | Mindestbestellmenge: 4 Rollen ( entspricht € 20,68* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 52DVW | | Versand: Lager 52DVW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,60* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52DVW | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|