| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-2610005774 Herst.-Nr.: 1545064 EAN/GTIN: 5010266003726 |
| |
|
| | |
| Loctite 5776 GewindedichtungLOCTITE® 5776™ wird für das Sichern und Dichten von Rohrgewinden und Anschlussstücken aus Metallen eingesetzt.Das Produkt härtet unter Luftabschluss zwischen enganliegenden Metallflächen aus und verhindert selbständiges Losdrehen und Undichtheiten durch Stöße undVibrationen. Durch sein thixotropes Verhalten verringert LOCTITE® 5776™ das Abwandern des flüssigen Produktes nach der Auftragung auf das Bauteil.Weitere Informationen: | | Farbe: | Gelb | Temperaturbereich: | -50°C bis +150°C | Inhalt: | 250 ml | Einsatzgebiet: | Gewindedichtungen | Chemische Basis: | Dimethacrylatester | Konsistenz: | Pastös | Festigkeit: | Mittelfest | Gewindegröße: | Bis M 80 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 92,07* | € 104,75* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 91,80* | € 112,94* | | | | Lager 8685 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 108,81* | € 131,97* | | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 117,81* | € 142,45* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 127,36* | € 152,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 250 Milliliter (ab € 0,43524* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|