Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3305776/250ML LOCTITE 5776, Anaerobe Gewindedichtung, 250ML Tottle (Tube)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1545064_LOCTITE_5776_250ML.jpg
1545064_LOCTITE_5776_250ML.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-3305776/250ML
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     1545064
EAN/GTIN:
     5010266003726
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Dichtungsmittel (Rohr)
Gewindedichtung
Technische Eigenschaften: Chemische Basis: Methacrylat Viskosität in mPa.s: 1000 - 6000 Verwendung: Gewindedichtung Gebindeart: Tottle Gebindegröße: 250ml Verpackungseinheit: 12 Fluoreszenz: ja Einsatztemperaturbereich: -55 bis +150 °C Losbrechmoment: 9 Nm Thixotrop: ja Herstellerfarbe: gelb Gewindegröße max.: M80/R3"
Weitere Informationen:
Chemische Basis:
Methacrylat
Einsatztemperaturbereich:
-55 bis +150 °C
Fluoreszenz:
ja
Gebindeart:
Tottle
Gebindegröße:
250ml
Gewindegröße max.:
M80/R3"
Herstellerfarbe:
gelb
Losbrechmoment:
9 Nm
Thixotrop:
ja
Verpackungseinheit:
12
Verwendung:
Gewindedichtung
Viskosität in mPa.s:
1000 - 6000
Gefahrenhinweis:
EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Weitere Suchbegriffe: Loctite Gewindedichtung, loctite gewindedichtung 250ml, loctite gewindedichtung, gewindedichtung loctite, DICHTEN, GELB, ROHRGEWINDEDICHTUNG, DICHTUNG, 5776/250ML, GEWINDEDICHTUNG, 3305776/250ML, 1545064
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 92,07*
€ 104,75*
Lager 8670
7
1
€ 4,90*
ab € 91,80*
€ 112,94*
17 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 108,81*
€ 131,97*
1
Frei Haus
ab € 117,81*
€ 142,45*
1
€ 4,95*
ab € 127,36*
€ 152,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,94*
€ 134,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,55*
€ 131,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,30*
€ 125,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,56*
€ 123,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,80*
€ 109,24
pro Stück
1 Stück enthält 250 Milliliter (ab € 0,3672* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.