Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loctite 5776 mittelfeste Gewindedichtung für Gas- und Wasserrohre, Inhalt: 250 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Loctite 5776 mittelfeste Gewindedichtung für Gas- und Wasserrohre, Inhalt: 250 ml
Loctite 5776 mittelfeste Gewindedichtung für Gas- und Wasserrohre, Inhalt: 250 ml
Loctite 5776 mittelfeste Gewindedichtung für Gas- und Wasserrohre, Inhalt: 250 ml
Artikel-Nr.:
     158-LH1167
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     1545064
EAN/GTIN:
     5010266003726
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Dichtungsmittel (Rohr)
Gewindedichtung
Loctite 5776 Gewindedichtung mittelfest für Gas- und Wasserrohre
Loctite® 5776 Gewindedichtung universal

Die mittelfeste Loctite® 5776 Gewindedichtung eignet sich zum universellen Sichern und Dichten für alle Normalmetallgewinde.

  • mittelfeste Gewindedichtung
  • sofortige Dichtwirkung für Gas- und Wasserrohre
  • mittelviskos
  • Farbe: gelb
  • Komponenten: 1K
  • gegen Vibrationsbelastungen gesichert
  • verhindert eigenständiges Losdrehen
  • mit DVGW-Freigabe

Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
250
Produktart:
Gewindedichtung
Produktkategorie:
Klebstoffe
Farbe:
gelb
Werkstoff:
Metall aktiv z.B. Bronze, Eisen, Kupfer, Stahl
zu verkleben mit:
Metall aktiv z.B. Bronze, Eisen, Kupfer, Stahl | Metall passiv - z.B. Edelstahl, Aluminium, Nickel, Zink, Gold
Viskosität:
mittel
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 92,07*
€ 104,75*
2 Tage
7
1
€ 4,90*
ab € 91,80*
€ 112,94*
18 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 108,81*
€ 131,97*
1
Frei Haus
ab € 117,81*
€ 142,45*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 127,36*
€ 152,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,23*
€ 181,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,77*
€ 177,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,20*
€ 171,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,21*
€ 169,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,36*
€ 151,56
pro Stück
1 Stück enthält 250 Milliliter (ab € 0,50944* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.