Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loctite 5776 Gewindedichtung, mittelfest, 250 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Loctite 5776 mittelfeste Gewindedichtung für Gas- und Wasserrohre, Inhalt: 250 ml
Loctite 5776 mittelfeste Gewindedichtung für Gas- und Wasserrohre, Inhalt: 250 ml
Loctite 5776 mittelfeste Gewindedichtung für Gas- und Wasserrohre, Inhalt: 250 ml
Artikel-Nr.:
     369-670699000224
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     1545064
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Dichtungsmittel (Rohr)
Gewindedichtung
Eigenschaften: LOCTITE® 5776 ist eine universell einsetzbare Gewindedichtung für alle Normalmetallgewinde. Das Produkt eignet sich für schnelle Verarbeitung bei niedrigen Temperaturen, also besonders für Wartungsarbeiten im Außenbereich. Das Produkt ist für Gas- und Wasserrohre geeignet.
Weitere Informationen:
Losbrechmoment:
8 Nm
Festigkeit:
Mittel
Inhalt:
250 ml
Viskosität:
1000 - 6000 mPas
Farbe:
Gelb
Untere Einsatztemperatur:
-55 °C
Obere Einsatztemperatur:
150 °C
Gewindedurchmesser:
M80 / R3"
Zulassung:
DVGW, SVGW
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 92,07*
€ 104,75*
2 Tage
7
1
€ 4,90*
ab € 91,80*
€ 112,94*
18 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 108,81*
€ 131,97*
Lager 369
1
Frei Haus
ab € 117,81*
€ 142,45*
1
€ 4,95*
ab € 127,36*
€ 152,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,45*
€ 169,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,78*
€ 166,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,21*
€ 159,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,44*
€ 157,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,81*
€ 140,19
pro Stück
1 Stück enthält 250 Milliliter (ab € 0,47124* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.