Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METAL HOSE 375 HT Ø60mm L:10m Metallschlauch, Saugschlauch + Druckschlauch (bis


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1201102348
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     375-0060-2880-1000
EAN/GTIN:
     4049645214263
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
Abluftschlauch
Absaugschlauch

Turboflex® Strahlmittel-Absaugschlauch

Metallschlauch, Saugschlauch (bis +400°C)Anwendungen: flexibler Schlauch für hohen Durchsatz an abrasivem Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase, Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung, explosionsgefährdeter Bereich, Holzstaubabsaugung, Holzspäne: Holzindustrie, Möbelproduktion, Sägewerk, Papierfabrik, Papierindustrie, Verpackungsmaschine: Randstreifenabsaugung, Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, AluminiumhütteEigenschaften: abriebfest, sehr gut hitzebeständig, schwerentflammbar, Wandung elektrisch leitfähig: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand <10³ ?, gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube und Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase), RoHS konform
Weitere Informationen:
Länge:
10m
Serie:
METAL HOSE 375 HT
Temperaturbereich:
°C bis +400°C
Biegeradius:
185 mm
ID:
60 mm
AD:
66 mm
Durchmesserbereich:
2.36" / 60mm
Medium:
Feststoffe,Gas,Staub
kg/mtr.:
1.01
Weitere Suchbegriffe: Gebläseschlauch, Ventilationsschlauch, Metallgliederschlauch, Metallschlauch, Metallschutzschlauch, Ansauggarnitur, Ansaugschlauch, Sauggarnitur, Saugschlauch, Schlauch schwer entflammbar, Schwerentflammbarer Schlauch, 10m druckschlauch, druckschlauch, norres metallschlauch, Turboflex®, StrahlmittelAbsaugschlauch, METAL HOSE 375 HT Ø60mm L:10m Metallschlauch Saugschlauch+Druckschl..METAL HOSE 375 HT Ø60mm L:10m, METAL HOSE, 375-0060-2880, 375-0060-2880-1000, Turboflex® Strahlmittel-Absaugschlauch
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
76
10
pro Meter
€ 7,95*
ab € 28,881*
€ 32,611*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 249,36*
€ 278,81*
Lager 8685
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 255,39*
€ 285,54*
2 Tage
25
1
pro Rolle
€ 9,80*
ab € 338,52*
€ 375,02*
13 Tage
25
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 359,82*
€ 398,77*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 285,54*
€ 339,79
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 282,58*
€ 336,27
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 280,70*
€ 334,03
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 272,74*
€ 324,56
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 265,07*
€ 315,43
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 255,39*
€ 303,91
pro Rolle
1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 25,539* pro Meter)
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.