Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallschlauch (bis +400°C), schwerentflammbar; Ø 60mm; L:10m; METAL HOSE 375 HT


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Metallschlauch (bis +400°C), schwerentflammbar; Ø 60mm; L:10m; METAL HOSE 375 HT
Metallschlauch (bis +400°C), schwerentflammbar; Ø 60mm; L:10m; METAL HOSE 375 HT
Metallschlauch (bis +400°C), schwerentflammbar; Ø 60mm; L:10m; METAL HOSE 375 HT
Artikel-Nr.:
     2462-4049645214263
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     375-0060-2880-0000001000
EAN/GTIN:
     4049645214263
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Metallschlauch, Saugschlauch (bis +400°C) Anwendungen:
  • Schlauch für hohen Durchsatz an abrasivem Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase
  • Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung
  • explosionsgefährdeter Bereich
  • Holzstaubabsaugung, Holzspäne: Holzindustrie, Möbelproduktion, Sägewerk
  • Papierfabrik, Papierindustrie, Verpackungsmaschine: Randstreifenabsaugung
  • Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
Eigenschaften:
  • abriebfest
  • sehr gut hitzebeständig
  • schwerentflammbar
  • Wandung elektrisch leitfähig: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand <10³ Ω
  • gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube und Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • 400°C
Weitere Informationen:
Medium:
Gas | Feststoffe | Staub
Durchmesserbereich:
2.36" / 60mm
Marke:
METAL HOSE
Temp. max. Celsius:
400
Länge_m:
10 m
Ø-Außen:
66 mm
Gewicht:
1,010 kg/m
Biegeradius:
185 mm
Ø-Innen:
60 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
76
10
pro Meter
€ 7,95*
ab € 28,881*
€ 32,611*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 249,36*
€ 278,81*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 255,39*
€ 285,54*
Lager 2462
25
1
pro Rolle
€ 9,80*
ab € 338,52*
€ 375,02*
14 Tage
25
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 359,82*
€ 398,77*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 2462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 375,02*
€ 446,27
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 374,46*
€ 445,61
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 368,70*
€ 438,75
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 357,99*
€ 426,01
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 348,57*
€ 414,80
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 338,52*
€ 402,84
pro Rolle
1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 33,852* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2462
Versand: Lager 2462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.