Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallschlauch ID 60mm AD 66,00mm 3mm L.10m NORRES


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Metallschlauch (bis +400°C), schwerentflammbar; Ø 60mm; L:10m; METAL HOSE 375 HT
Metallschlauch (bis +400°C), schwerentflammbar; Ø 60mm; L:10m; METAL HOSE 375 HT
Metallschlauch (bis +400°C), schwerentflammbar; Ø 60mm; L:10m; METAL HOSE 375 HT
Artikel-Nr.:
     1498-8000480196
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     37500602880-10
EAN/GTIN:
     4049645214263
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Absauganlage · Entstaubungsanlage · Filteranlage · Ölnebelabsaugung explosionsgefährdeter Bereich Hochtemperaturabsaugung: Ofen · Gießerei · Hochofen · Schmelze · Keramikindustrie · Glasindustrie · Stahlwerk · Aluminiumhütte Holzstaubabsaugung · Holzspäne: Holzindustrie · Möbelproduktion · Sägewerk Papierfabrik · Papierindustrie · Verpackungsmaschine: Randstreifenabsaugung Schlauch für hohen Durchsatz an abrasivem Pulver · Schüttgut · Granulat und für Gase Holzstaubabsaugung Holzstaub Holzspäne Holzindustrie Möbelproduktion Papierfabriken Papierindustrie Randstreifenabsaugung Sägewerke Verpackungsmaschinen Absauganlagen Ableitfähig Antistatisch Entstaubungsanlagen Explosionsgefährdete Bereiche Elektrisch leitfähige Schläuche Filteranlagen METAL HOSE Bis +400°C ohne Dichtung oder mit Gummi-Dichtung weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar Dichtung: Glasfaden eingehaktes Profil Metallschlauch profiliertes Metallband · Stahl verzinktWeitere technische Eigenschaften:· Biegeradius: 185,00mm· Aggregatzustand: Fest / Gasförmig
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
60 mm
Außen-Ø:
66,00 mm
Wandstärke:
3 mm
Gewicht:
1,01 kg/m
Länge:
10 m
Marke:
NORRES
Höchsttemperatur:
400 °C
Anwendungszweck:
Absaug- und Gebläse- und Förderschlauch
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
76
10
pro Meter
€ 7,95*
ab € 28,881*
€ 32,611*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 249,36*
€ 278,81*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 255,39*
€ 285,54*
3 Tage
25
1
pro Rolle
€ 9,80*
ab € 338,52*
€ 375,02*
Lager 1498
25
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 359,82*
€ 398,77*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 398,77*
€ 474,5363
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 391,61*
€ 466,0159
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 380,22*
€ 452,4618
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 370,42*
€ 440,7998
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 359,82*
€ 428,1858
pro Rolle
1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 35,982* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.