Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallgliederschl HT 375 NW60


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Logo 2
Logo 3
Logo 4
Artikel-Nr.:
     334-193300
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     193300
EAN/GTIN:
     4049645214263
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Metallgliederschl. 375 NW 60mm m.Glasfadendicht.
Weitere Informationen:
Innen Ø:
60 mm
Außen Ø:
66 mm
Rollenlänge:
10 MTR
Biegeradius:
185 mm
Anwendungsbereich:
Absaugschlauch
Ausführung:
mit Glasfadendichtung
Typ:
HT 375
Material:
Stahl verzinkt
Temperatureinsatzbereich:
bis +400 °C
Hersteller:
NORRES
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
76
10
pro Meter
€ 7,95*
ab € 28,881*
€ 32,611*
Lager 334
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 249,36*
€ 278,81*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 255,39*
€ 285,54*
3 Tage
25
1
pro Rolle
€ 9,80*
ab € 338,52*
€ 375,02*
14 Tage
25
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 359,82*
€ 398,77*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 278,81*
€ 331,7839
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 276,23*
€ 328,7137
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 274,34*
€ 326,4646
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 266,59*
€ 317,2421
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 259,06*
€ 308,2814
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 249,36*
€ 296,7384
pro Rolle
1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 24,936* pro Meter)
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.