Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROTAPE PUR 330 FOOD Ø75mm L:10m Lebensmittelschlauch und Pharmaschlauch, leicht


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1201100625
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     330-0075-0000-1000
EAN/GTIN:
     4049645071217
Suchbegriffe:
FDA Schlauch
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch

PROTAPE® PUR 330 FOOD

Lebensmittelschlauch und Pharmaschlauch, leichtAnwendungen: flexibler Schlauch für Gase und für abrasive Stäube, Pulver, Fasern, Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika, Förderung von z.B. Reis, trockene Lebensmittel, Getreideprodukte, Zucker, Milchpulver, Pulver, Kaffee, Tee, Getreide, Mehl, gefrorene Lebensmittel, Mischer, Trockner, Verpackungsmaschine, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Mühle, Absaugarm, Reinraumbelüftung, Halbleiterfertigungsmaschine, Medizingerät/ Medizintechnik, Gesundheitswesen: Kabelschutzschlauch, Luftschlauch, AbsaugschlauchEigenschaften: leichte und verstärkte Ausführung, hochflexibel + stauchbar 3:1, abriebfest, Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 und der neuesten Verordnung 2015/174 durch ein unabhängiges Prüfinstitut für den gesamten Schlauch, Polyurethan lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.2600 und 178.2010, geruchs- und geschmacksfrei, mikroben- und hydrolysefest, gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit, sehr gute Kälteflexibilität, RoHS konform
Weitere Informationen:
Länge:
10m
Serie:
PROTAPE® PUR 330 FOOD
Temperaturbereich:
-40°C bis +90°C
Betriebsdruck:
0.545
Biegeradius:
46 mm
ID:
75 mm
AD:
83 mm
Durchmesserbereich:
3" / 75-76mm
Medium:
Staub,Gas
kg/mtr.:
0.53
Unterdruck m/WS:
0.156
Weitere Suchbegriffe: Ventilationsschlauch, Lebensmittelschlauch, Mikrobenbeständiger Schlauch, PU-Schlauch, Polyurethan Schlauch, PU-Spiralschlauch, Schlauch, abriebfest, abriebfester Schlauch, Schlauch, elektrisch leitfähig, elektrisch leitfähiger Schlauch, Spiralschlauch, abriebfester schlauch pur, schlauch, abriebfest, 10 m pu-spiralschlauch, PROTAPE®, PUR, 330, FOOD, PROTAPE® PUR 330 FOOD Ø75mm L:10m Lebensmittelschlauch+Pharmaschlauch leicht.PROTAPE PUR 330 FOOD Ø75mm L:10m, Polyurethan (Pre-PUR), PROTAPE, 330-0075-0000, 330-0075-0000-1000, PROTAPE® PUR
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
nicht lagernd
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 16,458*
€ 19,198*
24 Tage
76
10
pro Meter
€ 7,95*
ab € 17,084*
€ 19,924*
3 Tage
220
10
pro Meter
€ 9,80*
ab € 18,20*
€ 21,24*
2 Tage
220
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 19,69*
€ 22,69*
6 Tage
220
10
pro Meter
€ 5,99*
ab € 19,57*
€ 22,72*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 19,198*
€ 22,84562
pro Meter
ab 20 Meter
€ 18,398*
€ 21,89362
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 16,458*
€ 19,58502
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 191,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.