Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaug- u.Gebläseschlauch PROTAPE® PUR 330 FOOD ID 75mm AD 83mm L.10m Rl.


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4501400103
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     33000750000-10
EAN/GTIN:
     4049645071217
Suchbegriffe:
FDA Schlauch
Förderschlauch
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Anwendungen: flexibler Schlauch für Gase, abrasive Stäube, Pulver, Fasern, Förderung von trockene und gefrorenen Lebensmittel und Pharmazeutika, Mischer, Trockner, Verpackungsmaschine, Big-Bag Befüllung/Entleerung, Mühle, Absaugarm, Reinraumbelüftung, Halbleiterfertigungsmaschine, Medizingerät/Gesundheitswesen: Kabelschutz-, Luft- und Absaugschlauch Eigenschaften: leichte und verstärkte Ausführung, hochflexibel + stauchbar 3:1, abriebfest, Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 sowie EG 1935/2004 und der neuesten EU-Verordnung 2015/174 durch ein unabhängiges Prüfinstitut für den gesamten Schlauch, Polyurethan lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.2600 und 178.2010, geruchs- und geschmacksfrei, mikroben- und hydrolysefest, gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit, sehr gute Kälteflexibilität, RoHS konform, Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 (Lebensmittelsimulanzien A, B, C oder E und D2) sowie EG 1935/2004, Herstellungsprozess gemäß GMP EC 2023/2006Konstruktion: 1. in der Wandung eingebetteter Federstahldraht, 2. Wandung: spezial Premium Ether-Polyurethan (Pre-PUR ® ), 3. Wandstärke ca. 0,6 mmTemperaturbereich: -40 °C bis +90 °C, kurzzeitig bis +125 °CLiefervarianten:weitere Ausführungen, Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbarWeitere technische Eigenschaften:· Aggregatzustand: Gasförmig· Betriebsdruck: 0.55bar· ÜberdruckDIN 26057(50% Dehnung)(bar): 0,550 (1,42)· UnterdruckDIN 26057(Axial fixiert)(bar): 0,145 (0,40)
Weitere Informationen:
Wandstärke:
4 mm
Außen-Ø:
83,00 mm
Unterdruck:
0,145 bar
Biegeradius:
46,00 mm
Gewicht:
0,53 kg/m
Länge:
10 m
Marke:
NORRES
Anwendungszweck:
Absaug- und Gebläse- und Förderschlauch / Lebensmittelschlau
Innen-Ø:
75-76 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 16,478*
€ 19,558*
23 Tage
76
10
pro Meter
€ 7,95*
ab € 17,074*
€ 20,254*
2 Tage
180
10
pro Meter
€ 9,80*
ab € 18,26*
€ 21,47*
6 Tage
180
10
pro Meter
€ 5,99*
ab € 19,60*
€ 22,78*
Lager 1498
180
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 19,85*
€ 23,34*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 23,34*
€ 27,77
pro Meter
ab 20 Meter
€ 22,10*
€ 26,30
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 19,85*
€ 23,62
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 233,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.