Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROTAPE® PUR 330 FOOD; Ø:75; L:10m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/132929/full/Norres-Logo.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/132929/full/Norres-Logo.jpg
PROTAPE® PUR 330 FOOD; Ø:75; L:10m
Artikel-Nr.:
     3551-33000750000-10
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     33000750000-10
EAN/GTIN:
     4049645071217
Suchbegriffe:
FDA Schlauch
Förderschlauch
Abluftschlauch
Absaugschlauch
PROTAPE® PUR 330 FOOD; Ø:75; L:10m

Lebensmittelschlauch und Pharmaschlauch, leicht
  • patentierter PROTAPE® Folienschlauch |in der Wandung eingebetteter Federstahldraht |Wandung: spezial Premium Ether-Polyurethan (Pre-PUR®) |Wandstärke ca. 0,6 mm
  • Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 (Lebensmittelsimulanzien A, B, C oder E und D2) sowie EG 1935/2004 |abriebfest |geruchs- und geschmacksfrei |gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit |Herstellungsprozess gemäß GMP EC 2023/2006 |hochflexibelrozess gemäß GMP EC 2023/2006|hochflexibel + stauchbar 3:1|Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011, EG 1935/2004 und der neuesten EU-Verordnung 2015/174 durch ein unabhängiges Prüfinstitut für den gesamten Schlauch, Polyurethan lebensmittelecht nach: FD|Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011, EG 1935/2004 und der neuesten EU-Verordnung 2015/174 durch ein unabhängiges Prüfinstitut für den gesamten Schlauch, Polyurethan lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.2600 und 178.2010|leichte und verstärkte Ausfg 10/2011, EG 1935/2004 und der neuesten EU-Verordnung 2015/174 durch ein unabhängiges Prüfinstitut für den gesamten Schlauch, Polyurethan lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.2600 und 178.2010|leichte und verstärkte Ausführung|mikroben- und hydroly
  • -40°C bis 90°C |kurzzeitig bis 125°C
  • Durchmesser Innen [mm]: 75
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 16,378*
€ 19,478*
Lager 3551
23 Tage
76
10
pro Meter
€ 7,95*
ab € 16,974*
€ 20,174*
2 Tage
180
10
pro Meter
€ 9,80*
ab € 18,09*
€ 21,38*
6 Tage
180
10
pro Meter
€ 5,99*
ab € 19,54*
€ 22,69*
1 Tag
180
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 19,75*
€ 22,73*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 20,174*
€ 24,00706
pro Meter
ab 20 Meter
€ 18,984*
€ 22,59096
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 16,974*
€ 20,19906
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 201,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.