Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Lebensmittelschlauch, leicht und verstärkt; Ø 75mm; L:10m; PROTAPE® PUR 330 FOOD


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PU-Lebensmittelschlauch, leicht und verstärkt; Ø 75mm; L:10m; PROTAPE® PUR 330 FOOD
PU-Lebensmittelschlauch, leicht und verstärkt; Ø 75mm; L:10m; PROTAPE® PUR 330 FOOD
PU-Lebensmittelschlauch, leicht und verstärkt; Ø 75mm; L:10m; PROTAPE® PUR 330 FOOD
Artikel-Nr.:
     2462-4049645071217
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     330-0075-0000-0000001000
EAN/GTIN:
     4049645071217
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FDA Schlauch
Förderschlauch
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Lebensmittelschlauch und Pharmaschlauch, leicht Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für abrasive Stäube, Pulver, Fasern
  • Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika
  • Förderung von z.B. Reis, trockene Lebensmittel, Getreideprodukte, Zucker, Milchpulver, Pulver, Kaffee, Tee, Getreide, Mehl, gefrorene Lebensmittel
  • Mischer, Trockner, Verpackungsmaschine, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Mühle
  • Absaugarm
  • Reinraumbelüftung, Halbleiterfertigungsmaschine
  • Medizingerät/ Medizintechnik, Gesundheitswesen: Kabelschutzschlauch, Luftschlauch, Absaugschlauch
Eigenschaften:
  • leichte und verstärkte Ausführung
  • hochflexibel + stauchbar 3:1
  • abriebfest
  • Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 sowie EG 1935/2004 und der neuesten EU-Verordnung 2015/174 durch ein unabhängiges Prüfinstitut für den gesamten Schlauch, Polyurethan lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.2600 und 178.2010
  • Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 (Lebensmittelsimulanzien A, B, C oder E und D2) sowie EG 1935/2004
  • geruchs- und geschmacksfrei
  • mikroben- und hydrolysefest
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • sehr gute Kälteflexibilität
  • Herstellungsprozess gemäß GMP EC 2023/2006
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 90°C
  • kurzzeitig bis 125°C
Weitere Informationen:
Länge_m:
10 m
Überdruck DIN 26057:
0,550 (1,42) bar
Unterdruck (in)es HG DIN26057:
4.28 (11.66) Inches HG
Temp. min. Celsius:
-40
Überdruck (IN) DIN 26057:
8.00 (20.60) psi
Durchmesserbereich:
3" / 75-76mm
Marke:
PROTAPE®
Temp. max. Celsius:
90
Unterdruck DIN26057:
0,145 (0,40) bar
Biegeradius:
46 mm
Medium:
Staub | Gas
Gewicht:
0,53 kg/m
Ø-Außen:
83 mm
Ø-Innen:
75 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 16,478*
€ 19,558*
23 Tage
76
10
pro Meter
€ 7,95*
ab € 17,074*
€ 20,254*
Lager 2462
180
10
pro Meter
€ 9,80*
ab € 18,26*
€ 21,47*
6 Tage
180
10
pro Meter
€ 5,99*
ab € 19,60*
€ 22,78*
1 Tag
180
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 19,81*
€ 22,82*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 21,47*
€ 25,5493
pro Meter
ab 20 Meter
€ 20,32*
€ 24,1808
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 18,26*
€ 21,7294
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 214,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2462
Versand: Lager 2462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.