Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORRES 330-0075-0000 Absaug- und Gebläseschlauch PROTAPE® PUR 330 FOOD Innen-D.


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
NORRES 330-0075-0000 Absaug- und Gebläseschlauch PROTAPE® PUR 330 FOOD Innen-D.
NORRES 330-0075-0000 Absaug- und Gebläseschlauch PROTAPE® PUR 330 FOOD Innen-D.
NORRES 330-0075-0000 Absaug- und Gebläseschlauch PROTAPE® PUR 330 FOOD Innen-D.
NORRES 330-0075-0000 Absaug- und Gebläseschlauch PROTAPE® PUR 330 FOOD Innen-D.
Artikel-Nr.:
     1955B-2001779511
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     33000750000
EAN/GTIN:
     4049645071217
Suchbegriffe:
FDA Schlauch
Förderschlauch
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Absaug- u.Gebläseschlauch PROTAPE® PUR 330 FOOD ID 75mm AD 83mm L.10m Rl. Anwendungen: flexibler Schlauch für Gase, abrasive Stäube, Pulver, Fasern, Förderung von trockene und gefrorenen Lebensmittel und Pharmazeutika, Mischer, Trockner, Verpackungsmaschine, Big-Bag Befüllung/Entleerung, Mühle, Absaugarm, Reinraumbelüftung, Halbleiterfertigungsmaschine, Medizingerät/Gesundheitswesen: Kabelschutz-, Luft- und Absaugschlauch Eigenschaften: leichte und verstärkte Ausführung, hochflexibel + stauchbar 3:1, abriebfest, Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 sowie EG 1935/2004 und der neuesten EU-Verordnung 2015/174 durch ein unabhängiges Prüfinstitut für den gesamten Schlauch, Polyurethan lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.2600 und 178.2010, geruchs- und geschmacksfrei, mikroben- und hydrolysefest, gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit, sehr gute Kälteflexibilität, RoHS konform, Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 (Lebensmittelsimulanzien A, B, C oder E und D2) sowie EG 1935/2004, Herstellungsprozess gemäß GMP EC 2023/2006Konstruktion: 1. in der Wandung eingebetteter Federstahldraht, 2. Wandung: spezial Premium Ether-Polyurethan (Pre-PUR ® ), 3. Wandstärke ca. 0,6 mmTemperaturbereich: -40 °C bis +90 °C, kurzzeitig bis +125 °CLiefervarianten:weitere Ausführungen, Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbarWeitere technische Eigenschaften:· Aggregatzustand: Gasförmig· Betriebsdruck: 0,55bar· ÜberdruckDIN 26057(50% Dehnung)(bar): 0,550 (1,42)· UnterdruckDIN 26057(Axial fixiert)(bar): 0,145 (0,40)
Weitere Informationen:
eClassID:
37110291
HerstellerNr:
33000750000
Werksnummer:
4501400103
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Innen-Ø 75 mm Außen-Ø 83 mm
Norm:
PROTAPE® PUR 330 FOOD
Produktart:
Absaug- und Gebläseschlauch
Ausfuehrung:
Wandstärke 4 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 16,378*
€ 19,478*
23 Tage
76
10
pro Meter
€ 7,95*
ab € 16,974*
€ 20,174*
2 Tage
180
10
pro Meter
€ 9,80*
ab € 18,09*
€ 21,38*
Lager 1955
180
10
pro Meter
€ 5,99*
ab € 19,54*
€ 22,69*
1 Tag
180
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 19,75*
€ 22,73*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 22,69*
€ 27,00
pro Meter
ab 20 Meter
€ 21,77*
€ 25,91
pro Meter
ab 50 Meter
€ 21,65*
€ 25,76
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 19,54*
€ 23,25
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 226,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.