Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIRDUC PUR 355 HT Ø40mm L:10m Hochtemperaturschlauch + Saugschlauch, schwer,


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1201100365
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     355-0040-1015-1000
EAN/GTIN:
     4049645153128
Suchbegriffe:
Förderschlauch
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch

AIRDUC® PUR 355 HT

Hochtemperaturschlauch, schwerAnwendungen: flexibler Schlauch für hohen Durchsatz an warmem und abrasivem Pulver, Schüttgut, Granulat und für warme Gase, Kunststoffindustrie, Förderung von Granulaten und Pulver: Granulatfördergerät, Vakuumförderer, Saugförderer, Dosiersystem, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Schredder, Mühle, Extruder, Spritzgußmaschine, Folienblasanlage, Kühlluft am Extrusionswerkzeug, Offsetdruckmaschine: Luftversorgung, Luftversorgungsschrank, Textilindustrie, Dampfabsaugung: Dampfbügeleisen, Dampfbügelautomat, Bügelpresse, Rohstoff Förderschlauch für Pulver, Granulate, Sand, Quarz, Kies, Scherben und Späne, Verdichter/ Kompressor, Seitenkanalverdichter, Vakuumpumpe, Druckpumpe, PumpeEigenschaften: schwere Ausführung, hoch abriebfest, sehr gut hitzebeständig (besser als vergleichbares TPE und Neopren), erhöhte Druck- und Vakuumfestigkeit, gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit, sehr gute Kälteflexibilität, gemäß DIN 26057 Typ 3, RoHS konform
Weitere Informationen:
Länge:
10m
Farbe:
Schwarz
Serie:
AIRDUC® PUR 355 HT
Temperaturbereich:
-40°C bis +125°C
Betriebsdruck:
3.21
Biegeradius:
38 mm
ID:
40 mm
AD:
50 mm
Durchmesserbereich:
- / 40mm
Medium:
Flüssig,Feststoffe,Staub,Gas
kg/mtr.:
0.54
Unterdruck m/WS:
0.95
Weitere Suchbegriffe: Ventilationsschlauch, CP-Schlauch, Heißluftschlauch, Hochtemperaturschlauch, PU-Schlauch, Polyurethan Schlauch, Ansauggarnitur, Ansaugschlauch, Sauggarnitur, Saugschlauch, Schlauch, abriebfest, abriebfester Schlauch, norres förderschlauch, schlauch, abriebfest, pu- schlauch 50x 10000mm, AIRDUC®, PUR, 355, HT, AIRDUC® PUR 355 HT Ø40mm L:10m Hochtemperaturschlauch+Saugschlauch Schwarz.AIRDUC PUR 355 HT Ø40mm L:10m, Polyurethan (Pre-PUR), AIRDUC, 355-0040-1015, 355-0040-1015-1000, AIRDUC® PUR
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
76
10
pro Meter
€ 7,95*
ab € 29,899*
€ 33,489*
Lager 8685
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 293,75*
€ 327,08*
2 Tage
17
1
pro Rolle
€ 9,80*
ab € 341,88*
€ 376,16*
6 Tage
17
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 358,22*
€ 393,98*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 288,71*
€ 398,23*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 327,08*
€ 389,23
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 324,76*
€ 386,46
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 321,23*
€ 382,26
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 312,40*
€ 371,76
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 304,45*
€ 362,30
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 293,75*
€ 349,56
pro Rolle
1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 29,375* pro Meter)
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.