Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUR-SpSchl HT-PUR355 sw NW40


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Logo 2
Logo 3
Logo 4
Logo 5
Artikel-Nr.:
     334-10083943
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     10083943
EAN/GTIN:
     4049645153128
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Förderschlauch
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
PUR Spiralschl. AIRDUC HT-PUR 355 NW 40mm Schwere Ausf. schwarz
Weitere Informationen:
Innen Ø:
40 mm
Außen Ø:
50 mm
Betriebsdruck:
3,21 bar/20 °C
Vakuum:
0,95 bar/20 °C
Biegeradius:
38 mm
Anwendungsbereich:
Absaug-/Förderschlauch
Bauart:
schwere Ausführung
Typ:
Polyurethanschlauch
Armierung:
Stahldrahtspirale
Material:
PUR
Materialstärke:
1,4 - 1,5 mm
Rollenlänge:
10 m
DIN:
26057 Typ 3
Temperatureinsatzbereich:
ca. -40 °C bis ca. +125 °C
Farbe:
schwarz
Hersteller:
NORRES
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
76
10
pro Meter
€ 7,95*
ab € 29,899*
€ 33,489*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 293,75*
€ 327,08*
3 Tage
17
1
pro Rolle
€ 9,80*
ab € 341,88*
€ 376,16*
6 Tage
17
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 358,22*
€ 393,98*
Lager 334
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 288,71*
€ 398,23*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 398,23*
€ 473,8937
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 397,98*
€ 473,5962
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 350,25*
€ 416,7975
pro Rolle
ab 7 Rollen
€ 311,30*
€ 370,447
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 306,63*
€ 364,8897
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 298,79*
€ 355,5601
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 288,71*
€ 343,5649
pro Rolle
1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 28,871* pro Meter)
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.