Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Hochtemperaturschlauch (+125°C), schwer; Ø 40mm; L:10m; AIRDUC® PUR 355 HT


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
PU-Hochtemperaturschlauch (+125°C), schwer; Ø 40mm; L:10m; AIRDUC® PUR 355 HT
PU-Hochtemperaturschlauch (+125°C), schwer; Ø 40mm; L:10m; AIRDUC® PUR 355 HT
PU-Hochtemperaturschlauch (+125°C), schwer; Ø 40mm; L:10m; AIRDUC® PUR 355 HT
Artikel-Nr.:
     2462-4049645153128
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     355-0040-1015-0000001000
EAN/GTIN:
     4049645153128
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Förderschlauch
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Hochtemperaturschlauch, schwer Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für hohen Durchsatz an warmem und abrasivem Pulver, Schüttgut, Granulat und für warme Gase
  • Kunststoffindustrie, Förderung von Granulaten und Pulver: Granulatfördergerät, Vakuumförderer, Saugförderer, Dosiersystem, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Schredder, Mühle, Extruder, Spritzgußmaschine
  • Folienblasanlage, Kühlluft am Extrusionswerkzeug
  • Offsetdruckmaschine: Luftversorgung, Luftversorgungsschrank
  • Textilindustrie, Dampfabsaugung: Dampfbügeleisen, Dampfbügelautomat, Bügelpresse
  • Rohstoff Förderschlauch für Pulver, Granulate, Sand, Quarz, Kies, Scherben und Späne
  • Verdichter/ Kompressor, Seitenkanalverdichter, Vakuumpumpe, Druckpumpe, Pumpe
Eigenschaften:
  • schwere Ausführung
  • hoch abriebfest
  • sehr gut hitzebeständig (besser als vergleichbares TPE und Neopren)
  • erhöhte Druck- und Vakuumfestigkeit
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • sehr gute Kälteflexibilität
  • gemäß DIN 26057 Typ 3
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 125°C
  • kurzzeitig bis 150°C
Weitere Informationen:
Medium:
Feststoffe | Flüssig | Gas | Staub
Gewicht:
0,540 kg/m
Ø-Außen:
50 mm
Durchmesserbereich:
- / 40mm
Marke:
AIRDUC®
Temp. max. Celsius:
125
Farbe:
schwarz
Länge_m:
10 m
Ø-Innen:
40 mm
Biegeradius:
38 mm
Temp. min. Celsius:
-40
Überdruck:
2,685 bar
Unterdruck:
0,865 bar
SORT:
10600
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
76
10
pro Meter
€ 7,95*
ab € 29,899*
€ 33,489*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 293,75*
€ 327,08*
Lager 2462
17
1
pro Rolle
€ 9,80*
ab € 341,88*
€ 376,16*
6 Tage
17
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 358,22*
€ 393,98*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 288,71*
€ 398,23*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 2462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 376,16*
€ 447,63
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 375,75*
€ 447,14
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 369,54*
€ 439,75
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 359,42*
€ 427,71
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 350,62*
€ 417,24
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 341,88*
€ 406,84
pro Rolle
1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 34,188* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2462
Versand: Lager 2462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.