Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORRES 355-0040-1015 Absaug- und Förderschlauch AIRDUC® PUR 355 HT Innen-Ø 40 Au


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
NORRES 355-0040-1015 Absaug- und Förderschlauch AIRDUC® PUR 355 HT Innen-Ø 40 Au
NORRES 355-0040-1015 Absaug- und Förderschlauch AIRDUC® PUR 355 HT Innen-Ø 40 Au
NORRES 355-0040-1015 Absaug- und Förderschlauch AIRDUC® PUR 355 HT Innen-Ø 40 Au
NORRES 355-0040-1015 Absaug- und Förderschlauch AIRDUC® PUR 355 HT Innen-Ø 40 Au
Artikel-Nr.:
     1955B-2001780010
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     35500401015
EAN/GTIN:
     4049645153128
Suchbegriffe:
Förderschlauch
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Absaug- u.Förderschl.AIRDUC® PUR 355 HT ID 40mm AD 50mm 5mm L.10m Rl.NORRES Anwendungen: flexibler Schlauch für hohen Durchsatz an warmem und abrasivem Pulver, Schüttgut, Granulat und für warme Gase, Kunststoffindustrie, Förderung von Granulaten und Pulver: Granulatfördergerät, Vakuumförderer, Saugförderer, Dosiersystem, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Schredder, Mühle, Extruder, Spritzgußmaschine, Folienblasanlage, Kühlluft am Extrusionswerkzeug, Offsetdruckmaschine: Luftversorgung, Luftversorgungsschrank, Textilindustrie, Dampfabsaugung: Dampfbügeleisen, Dampfbügelautomat, Bügelpresse, Rohstoff Förderschlauch für Pulver, Granulate, Sand, Quarz, Kies, Scherben und Späne, Verdichter/ Kompressor, Seitenkanalverdichter, Vakuumpumpe, Druckpumpe, PumpeEigenschaften: schwere Ausführung, hoch abriebfest, sehr gut hitzebeständig (besser als vergleichbares TPE und Neopren), erhöhte Druck- und Vakuumfestigkeit, gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit, sehr gute Kälteflexibilität, gemäß DIN 26057 Typ 3, RoHS konform, REACH konformKonstruktion: 1. in der Wandung fest eingegossener Federstahldraht, 2. Wandung: patentiertes spezial Premium Hochtemperatur-Polyurethan HT-PUR (Pre-PUR ® ), 3. Wandstärke ca. 1,4 - 1,5mmTemperaturbereich: -40 °C bis 125 °C, kurzzeitig bis 150 °CLiefervarianten: weitere Ausführungen, Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbarWeitere technische Eigenschaften:· Biegeradius: 38,00mm· Aggregatzustand: Fest / Gasförmig
Weitere Informationen:
eClassID:
40040402
HerstellerNr:
35500401015
Werksnummer:
4501401054
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Innen-Ø 40 mm
Norm:
AIRDUC® PUR 355 HT
Produktart:
Absaug- und Förderschlauch
Ausfuehrung:
5 mm Länge 10 m
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
76
10
pro Meter
€ 7,95*
ab € 29,899*
€ 33,489*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 293,75*
€ 327,08*
3 Tage
17
1
pro Rolle
€ 9,80*
ab € 341,88*
€ 376,16*
Lager 1955
17
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 358,22*
€ 393,98*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 288,71*
€ 398,23*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 393,98*
€ 468,8362
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 393,91*
€ 468,7529
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 386,67*
€ 460,1373
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 376,12*
€ 447,5828
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 367,04*
€ 436,7776
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 358,22*
€ 426,2818
pro Rolle
1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 35,822* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.