Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vielzweck-und Säureschlauch 25x5,5mm grün 15 bar Betriebsdruck, mit Kupferlitze


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1102000238
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch

Vielzweck-und Säureschlauch 6450

Robuster, strapazierfähiger, flexibler Gummivielzweck- und Chemieschlauch, geeignet für Luft, Wasser, Seewasser, Säuren, Laugen und eine Vielzahl von Chemikalien auch bei hohen Temperaturen (medienabhängig).
Weitere Informationen:
Farbe:
Grün
Temperaturbereich:
-40°C bis +100°C (medienabh.), Dampf bis +130°C
Wandstärke:
5,5 mm
Biegeradius:
250 mm
ID:
25 mm
Innenseele:
Ethylen-Propylen-Gummimischung
Einlagen:
Rayoncord, gewickelt/Kupferlitze
Aussendecke:
Synthetische Gummimischung
Betriebsdruck bar:
15
Platzdruck bar:
45
Weitere Suchbegriffe: Kupferlitze, Litze, Litzen, Mehrzweckschlauch, Universalschlauch, Vielzweckschlauch, litze grün, litze, chemieschlauch dn25, Vielzweckund, Säureschlauch, 6450, Vielzweck-und Säureschlauch 25x5.5mm Grün 15 bar BD mit Kupferlitze L: 40 m.Vielzweck-und Säureschlauch 25x5.5mm, 6450251200-RL, Vielzweck-und Säureschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 822,76*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 40 Meter (ab € 20,569* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 937,86*
€ 1.116,05
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 925,29*
€ 1.101,10
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 888,96*
€ 1.057,86
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 861,22*
€ 1.024,85
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 822,76*
€ 979,08
pro Rolle
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
ab € 24,60*
Sonstiges
k.A.
ab € 2.469,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.